BTICINO - Video-Türstation LINEA300 mit Code-Tastatur, Ausführung Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308040
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 3999
Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl
Montageart - Unterputz
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543479636
Sonepar Artikelnummer
120711662
Hersteller Artikelnummer
308040
Hersteller Typ
308040
Hersteller Artikel Nr.:
308040
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3999
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
180 mm
Frontplatte Breite:
330 mm
Einbauhöhe:
260 mm
Einbaubreite:
128 mm
Einbautiefe:
50 mm
Modulare Bauweise:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
4.217 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


