BTICINO - Wechselschalter 1P + Schluesse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4022
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Schlüssel
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199029733
Sonepar Artikelnummer
120118124
Hersteller Artikelnummer
L4022
Hersteller Typ
L4022
Hersteller Artikel Nr.:
L4022
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Schlüssel
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Farbe des Schaltelements:
anthrazit
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Beleuchtungsart:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Einbautiefe:
32 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
42 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.048 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


