BTICINO - Wechselschalter für LivingLight, Schraubklemmen, 1-modulig, Farbe: Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N4053AN
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - sonstige
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543586235
Sonepar Artikelnummer
120512979
Hersteller Artikelnummer
N4053AN
Hersteller Typ
N4053AN
Hersteller Artikel Nr.:
N4053AN
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
sonstige
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Farbe des Schaltelements:
weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
optional
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK01
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Einbautiefe:
25 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.025 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


