BTICINO - WIDERSTAND ANT. ENDSTECKDOSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 75RTN
Anschlussart - sonstige
Anwendung - Antennen-/SAT-Technik
DC-Trennung - Ja
Widerstand - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199948737
Sonepar Artikelnummer
120392898
Hersteller Artikelnummer
75RTN
Hersteller Typ
75RTN
Hersteller Artikel Nr.:
75RTN
Anschlussart:
sonstige
Anwendung:
Antennen-/SAT-Technik
DC-Trennung:
Ja
Widerstand:
75 Ohm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.006 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


