BTICINO - WIPPE 1M KRISTALL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N4932
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - signalieren
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199237251
Sonepar Artikelnummer
120118686
Hersteller Artikelnummer
N4932
Hersteller Typ
N4932
Hersteller Artikel Nr.:
N4932
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
signalieren
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
21.8 mm
Höhe:
43.5 mm
Tiefe:
7.2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


