BTICINO - Wippe adaptierbar 2mod WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NT4911M2TN
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543418444
Sonepar Artikelnummer
120514990
Hersteller Artikelnummer
NT4911M2TN
Hersteller Typ
NT4911M2TN
Hersteller Artikel Nr.:
NT4911M2TN
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Ja
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP21
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
5.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


