Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Wippe Neutral 3M beleuchtet unten Tech

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Wippe Neutral 3M beleuchtet unten Tech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT4915M3N

  • Ausführung - dreiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543416075

Sonepar Artikelnummer

120515005

Hersteller Artikelnummer

NT4915M3N

Hersteller Typ

NT4915M3N

Hersteller Artikel Nr.:

NT4915M3N

Ausführung:

dreiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

65.8 mm

Höhe:

43.8 mm

Tiefe:

9.3 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.155 kg

Beleuchtbare Wippe 3-modulig für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Farbe: Tech

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie