Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Wippe ''ON-GEN-OFF'' 2m TECH

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Wippe ''ON-GEN-OFF'' 2m TECH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT4911M2AFN

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543418369

Sonepar Artikelnummer

120514959

Hersteller Artikelnummer

NT4911M2AFN

Hersteller Typ

NT4911M2AFN

Hersteller Artikel Nr.:

NT4911M2AFN

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Ja

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP21

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

5.3 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Symbolwippe ''ON – OFF – GEN'' für das Schalterprogramm LivingLight, 2-modulig, Farbe: Tech

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie