BTICINO - ZENT.PL.TAE.Anschlussdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4236
Aufputzmontage - Nein
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199359175
Sonepar Artikelnummer
120118156
Hersteller Artikelnummer
L4236
Hersteller Typ
L4236
Hersteller Artikel Nr.:
L4236
Aufputzmontage:
Nein
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Auslassrichtung:
gerade
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
RAL-Nummer:
7015
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
sonstige
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
44.4 mm
Gerätehöhe:
47 mm
Gerätetiefe:
6.6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


