Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Zentralplatte

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Zentralplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT4236

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199538402

Sonepar Artikelnummer

120125475

Hersteller Artikelnummer

NT4236

Hersteller Typ

NT4236

Hersteller Artikel Nr.:

NT4236

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK06

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

6 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Für deutsche und österreichische Telefonanschlussdose, Farbe: Tech

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie