BTICINO - Zubehör für Classe 300EOS with Netatmo zur Anbindung an ein LAN-Netzwerk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 344844
Funktion - wandeln
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543683569
Sonepar Artikelnummer
120955041
Hersteller Artikelnummer
344844
Hersteller Typ
344844
Hersteller Artikel Nr.:
344844
Funktion:
wandeln
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
150 mm
Höhe:
19 mm
Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


