BTICINO - Zusatzläutwerk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336910
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC
Lautstärke - 85 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012199211374
Sonepar Artikelnummer
120040118
Hersteller Artikelnummer
336910
Hersteller Typ
336910
Hersteller Artikel Nr.:
336910
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC
Lautstärke:
85 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.135 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


