BTICINO - Zusatznetzgerät 27 V DC - 600 mA zur Versorgung von Haus- oder Türstationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 346020
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 26.9 .. 27.1 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.6 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012199955933
Sonepar Artikelnummer
120181575
Hersteller Artikelnummer
346020
Hersteller Typ
346020
Hersteller Artikel Nr.:
346020
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
26.9 .. 27.1 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.6 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Leistungsabgabe:
16.2 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
220 .. 240 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
41.8 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
33.9 mm
Höhe:
89.7 mm
Tiefe:
66.2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.155 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


