Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BUCK - DUAL S CDP HE 22W, 4000K, 3282lm, 1126/60/110 A/B/H[mm],IP40

kopierenkopieren
BUCK - DUAL S CDP HE 22W, 4000K, 3282lm, 1126/60/110 A/B/H[mm],IP40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Abverkaufsartikel

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 281313211

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 5.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8605012700386

Sonepar Artikelnummer

120930977

Hersteller Artikelnummer

281313211

Hersteller Typ

DUAL S CDP 1200 HE, 22W/840

Hersteller Artikel Nr.:

281313211

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

5.000 kg

Hocheffiziente, lineare Pendelleuchte für hochwertige direkte und indirekte Beleuchtung von Büroflächen. Multilayer-Optik für den Direktlichtanteil: Extrudiert klar / Opaldiffusor, CDP prismatischer Diffusor und opale, diffuse Folie. Optik für den indirekten Lichtanteil: Satinierter Diffusor aus PMMA. Beide Komponenten sorgen für hohe Energieeffizienz >100 lm / W und vollen Sichtkomfort. Leuchte aus Strangpress-Aluminium. Ausführung: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder mit fein strukturierter Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Andere Farben auf Anfrage erhältlich. Einfache werkzeuglose Montage und Wartung. Flexibilität bei der Positionierung der Aufhängeelemente an der Leuchte. Es besteht die Möglichkeit eine lange, kontinuierliche Lichtlinie zu bilden um eine optimale, gleichmäßige Beleuchtung und ästhetische Konsistenz des Inneren zu erhalten Lieferung mit Aufhängezubehör. Gesamtleistung der Beleuchtungskörper: 22.0W. Farbtemperatur 4000 K mit einem Farbwiedergabeindex von (CRI) >80. Die LED-Lebensdauer beträgt 60000 Stunden, unter der Bedingung, dass der Lichtstrom nach 50.000 Stunden 80des ursprünglichen Lichtstroms nicht unterschreitet (L80B10). Der anfängliche Lichtstrom der Beleuchtungskörper beträgt 3282lm. Der Wirkungsgrad der Beleuchtungskörper ist nicht geringer als 149lm/W. Lichtfarbabweichung (SDCM) kleiner als 3. Der Emissionsgrad ist UGR < 16. Abmessungen der Leuchte 1126/60/110 A/B/H[mm]. Mechanischer Schutzgrad IP40. Die Beleuchtungsarmatur kann gewartet werden, da die LEDs und Treiber der Leuchte durch den ZHAGA-Standard austauschbar sind. Der Hersteller verfügt über folgende Zertifikate: ISO 9001: 2015, ISO 27001: 2013, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, ISO 50001: 2011. Leuchte Typ DUAL S CDP 1200 /840 HE, hersteller Buck.