Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BUCK - LUNA DO 38W, 4000K, 4055lm, 600/110 Ø/H[mm], IP40

kopierenkopieren
BUCK - LUNA DO  38W, 4000K, 4055lm, 600/110 Ø/H[mm], IP40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Abverkaufsartikel

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 153724111

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 6.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8605012700270

Sonepar Artikelnummer

120930966

Hersteller Artikelnummer

153724111

Hersteller Typ

LUNA DO HO, 600, 38W/840

Hersteller Artikel Nr.:

153724111

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

6.500 kg

Runde Einbauleuchte zur direkten Beleuchtung von Allgemeinräumen. Der Opal-Diffusor aus PC sorgt für gleichmäßiges, weiches Licht. Auch verfügbar mit der Optik CDP. Gehäuse aus Aluminium mit fein strukturierter Epoxid- Polyester Pulverbeschichtung. Das Innere des Gehäuses ist weiß-reflektierend beschichtet. Lieferung mit Montagekit. Ausgestattet mit einem Anschlusskabel. Gesamtleistung der Beleuchtungskörper: 38.0W. Farbtemperatur 4000 K mit einem Farbwiedergabeindex von (CRI) >80. Die LED-Lebensdauer beträgt 54000 Stunden, unter der Bedingung, dass der Lichtstrom nach 50.000 Stunden 80des ursprünglichen Lichtstroms nicht unterschreitet (L80B10). Der anfängliche Lichtstrom der Beleuchtungskörper beträgt 4055lm. Der Wirkungsgrad der Beleuchtungskörper ist nicht geringer als 107lm/W. Lichtfarbabweichung (SDCM) kleiner als 3. Der Emissionsgrad ist UGR < 22. Abmessungen der Leuchte 600/110 Ø/H[mm]. Mechanischer Schutzgrad IP40. Die Beleuchtungsarmatur kann gewartet werden, da die LEDs und Treiber der Leuchte durch den ZHAGA-Standard austauschbar sind. Der Hersteller verfügt über folgende Zertifikate: ISO 9001: 2015, ISO 27001: 2013, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, ISO 50001: 2011. Leuchte Typ LUNA DO 600 /840 HO, hersteller Buck.