Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BUCK - LUNA DO /C 105W, 4000K, 11711lm, 1200/110 Ø/H[mm],IP40

kopierenkopieren
BUCK - LUNA DO /C 105W, 4000K, 11711lm, 1200/110 Ø/H[mm],IP40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Abverkaufsartikel

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 223842111

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 18.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8605012700195

Sonepar Artikelnummer

120930958

Hersteller Artikelnummer

223842111

Hersteller Typ

LUNA DO /C HE, 1200, 105W/840

Hersteller Artikel Nr.:

223842111

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

18.000 kg

Runde Anbauleuchte zur direkten Beleuchtung von Allgemeinräumen. Der Opal-Diffusor aus PC sichert gleichmäßiges, weiches Licht. Gehäuse aus Aluminium mit fein strukturierter Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung. Gehäuseinnenseite mit hochreflektierender weißer Beschichtung, zur Aufrechterhaltung des hohen Wirkungsgrads der Leuchte, unabhängig von der äußeren Oberfläche. Gesamtleistung der Beleuchtungskörper: 105.0W. Farbtemperatur 4000 K mit einem Farbwiedergabeindex von (CRI) >80. Die LED-Lebensdauer beträgt 54000 Stunden, unter der Bedingung, dass der Lichtstrom nach 50.000 Stunden 80des ursprünglichen Lichtstroms nicht unterschreitet (L80B10). Der anfängliche Lichtstrom der Beleuchtungskörper beträgt 11711lm. Der Wirkungsgrad der Beleuchtungskörper ist nicht geringer als 112lm/W. Lichtfarbabweichung (SDCM) kleiner als 3. Der Emissionsgrad ist UGR < 22. Abmessungen der Leuchte 1200/110 Ø/H[mm]. Mechanischer Schutzgrad IP40. Die Beleuchtungsarmatur kann gewartet werden, da die LEDs und Treiber der Leuchte durch den ZHAGA-Standard austauschbar sind. Der Hersteller verfügt über folgende Zertifikate: ISO 9001: 2015, ISO 27001: 2013, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, ISO 50001: 2011. Leuchte Typ LUNA DO /C 1200 /840 HE, hersteller Buck.