Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BUCK - MICRO WW 4, 15W, 4000K, 1496lm, 194/70/126 A/B/H[mm], IP20

kopierenkopieren
BUCK - MICRO WW 4, 15W, 4000K, 1496lm, 194/70/126 A/B/H[mm], IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Abverkaufsartikel

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151711411

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8605012700713

Sonepar Artikelnummer

120931006

Hersteller Artikelnummer

151711411

Hersteller Typ

MICRO WW 4 HO, 15W/840

Hersteller Artikel Nr.:

151711411

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.800 kg

Wandfluter mit vertikaler Lichtverteilung, ermöglicht eine gleichmäßige Ausleuchtung der Wand von oben bis unten und eine gute, vertikale Beleuchtung zu angrenzenden Flächen. Wandfluterkomponente basierend auf Reflektoren mit komplexer Oberflächenmikrofacetten-Technologie. Die Reflektoren sorgen für eine hohe Gleichförmigkeit der Lichtverteilung mit charakteristischer Ausdehnung in vertikaler Richtung. Präzise abgeschnittene Beseitigung der Blendung in den angrenzenden Bereichen. Gehäuse aus Aluminium mit sichtbarem Rahmen. Oberfläche: Fein strukturierte Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Standardfarben des Rahmens: weiss, grau, schwarz.Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. Lieferung mit Montagezubehör. Gesamtleistung der Beleuchtungskörper: 15.0W. Farbtemperatur 4000 K mit einem Farbwiedergabeindex von (CRI) >80. Die LED-Lebensdauer beträgt 50000 Stunden, unter der Bedingung, dass der Lichtstrom nach 50.000 Stunden 80des ursprünglichen Lichtstroms nicht unterschreitet (L80B10). Der anfängliche Lichtstrom der Beleuchtungskörper beträgt 1496lm. Der Wirkungsgrad der Beleuchtungskörper ist nicht geringer als 100lm/W. Lichtfarbabweichung (SDCM) kleiner als 3. Abmessungen der Leuchte 194/70/126 A/B/H[mm]. Mechanischer Schutzgrad IP20. Die Beleuchtungsarmatur kann gewartet werden, da die LEDs und Treiber der Leuchte durch den ZHAGA-Standard austauschbar sind. Der Hersteller verfügt über folgende Zertifikate: ISO 9001: 2015, ISO 27001: 2013, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, ISO 50001: 2011. Leuchte Typ MICRO WW 4 /840 HO, hersteller Buck.