Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BÜRKERT - 2/2-Wege-Magnetventil servogesteuert 6281-EV-A25,0AAMSGM86-5-230/56-08

kopierenkopieren
BÜRKERT - 2/2-Wege-Magnetventil servogesteuert 6281-EV-A25,0AAMSGM86-5-230/56-08

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00221912

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84818079

  • Gewicht - 1.314 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120954948

Hersteller Artikelnummer

00221912

Hersteller Typ

00221912

Hersteller Artikel Nr.:

00221912

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818079

Gewicht:

1.314 kg

Das Ventil 6281 ist ein servogesteuertes Membranventil der S.EV Baureihe. Zur Funktion des Ventils ist immer ein Mindestdifferenzdruck erforderlich. Entsprechend der Applikationen stehen unterschiedliche Membranwerkstoffe und Wirkungsweisen zur Verfügung. Das Standardmessinggehäuse erfüllt alle europäischen Trinkwasseranforderungen. Für weitere Märkte ist entzinkungsbeständiges Messing verfügbar. Abgerundet wird das Gehäuseangebot durch eine Edelstahlvariante. Zur Reduzierung des Energiebedarfs können alle Spulen mit einer elektronischen Leistungsabsenkung geliefert werden. Die Lieferung des Ventils mit einer Handbetätigung für einfache Wartung und Inbetriebnahme ist möglich. In Verbindung mit einem Stecker nach DIN EN 175301-803 Form A erfüllen die Ventile die Schutzart IP65 – in Verbindung mit einem Edelstahlgehäuse NEMA 4X.