Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - 3x Komplettset Friends of Hue Smart Switch schwarz matt - balance SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - 3x Komplettset Friends of Hue Smart Switch schwarz matt - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006710A0055

  • Signalübertragung - sonstige

  • Anzahl der Kanäle - 4

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395361528

Sonepar Artikelnummer

121366307

Hersteller Artikelnummer

2CKA006710A0055

Hersteller Typ

6716/03 UJ-915

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006710A0055

Signalübertragung:

sonstige

Anzahl der Kanäle:

4

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Reichweite:

10 m

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9004

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.317 kg

Für Friends of Hue Smart-Switch - Komplett Set.Wandsender, 2/4 Kanäle.Bestehend aus 3 x Friends of Hue Smart-Switch-Einsatz 6716/01 U-500 bzw. 6716 U-500, 3 x 2-fach Wippe 6736 FoH-xxx für Smart-Switches, 3 x Abdeckrahmen 1-fach, 3 x Befestigungsplatte und 3 x Zwischenring. Smarte Lichtschalter zur drahtlosen Bedienung von Philips Hue Lampen. Zum Schalten und Dimmen von Philips Hue Lampen. Zum Speichern, Aufrufen und Dimmen von maximal 2 individuellen Lichtszenen. Ohne Batterie und wartungsfrei durch "Energy harvesting". Kann mit dem beiliegenden Klebeband und der Befestigungsplatte frei im Raum montiert werden. Benötigt Philips Hue Bridge (quadratische Bauform der 2. Generation) und Philips Hue App (Version 3.2 oder höher).Maximale Funktionssicherheit durch die Zigbee-Mesh-Technologie.Kann mit dem beiliegenden Klebeband und der Befestigungsplatte frei im Raum montiert werden.Inklusive Befestigungsplatte für die Montage auf glatten Wänden oder auf SchalterdosenDesignlinie: Busch-balance SI