BUSCH-JAEGER - Abdeckrahmen 4-fach weiß - Spring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001725A1472
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395048559
Sonepar Artikelnummer
120137768
Hersteller Artikelnummer
2CKA001725A1472
Hersteller Typ
1724-212
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001725A1472
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
4
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
4
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
4
Mit Montagerahmen:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Breite:
81 mm
Höhe:
294 mm
Tiefe:
11 mm
Einbaubreite:
54 mm
Einbauhöhe:
54 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.051 kg


