Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Abdeckung 1-fach für Trevion Keypad / Symbol Jalousie alpinweiß - balance SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Abdeckung 1-fach für Trevion Keypad / Symbol Jalousie alpinweiß - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006199A0336

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395337158

Sonepar Artikelnummer

121112182

Hersteller Artikelnummer

2CKA006199A0336

Hersteller Typ

LFJW/A.1.55.11-914

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006199A0336

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

Ja

Anzahl der Betätigungspunkte:

1

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Diese 1-fach Wippe-Abdeckung im Format 63 ist kompatibel mit Schalterprogrammen wie Busch-axcent Solo und Future und passt auf Keypads von 1- bis 4-fach. Mit dem Symbol ''Jalousie und Pfeile'' ermöglicht sie eine klare und einfache Steuerung von Jalousien.