Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Abdeckung 4-fach für Trevion Keypad / Symbolik Musik studioweiß matt- art linear

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Abdeckung 4-fach für Trevion Keypad / Symbolik Musik studioweiß matt- art linear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006199A0402

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395338117

Sonepar Artikelnummer

121112313

Hersteller Artikelnummer

2CKA006199A0402

Hersteller Typ

LFMW/A.4.70.11-44M

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006199A0402

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

weiß

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

Ja

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Anzahl der Tasten:

4

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Die 4-fach Taster-Abdeckung ist kompatibel mit Keypads von 1- bis 4-fach. Mit der Symbolik ''Musiksteuerung'' ermöglicht sie eine einfache und intuitive Bedienung von Audiosystemen. Das moderne Design sorgt für eine klare Übersicht.