BUSCH-JAEGER - Abdeckung Busch-iceLight Ambientebeleuchtung transparent - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001510A0017
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395148457
Sonepar Artikelnummer
120371906
Hersteller Artikelnummer
2CKA001510A0017
Hersteller Typ
2068/22-84
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001510A0017
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
23 mm
Breite:
63 mm
Höhe/Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg


