BUSCH-JAEGER - Abdeckung Busch-iceLight Deckenmodul Ambientebeleuchtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001510A0014
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395134580
Sonepar Artikelnummer
120183525
Hersteller Artikelnummer
2CKA001510A0014
Hersteller Typ
2068/21
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001510A0014
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
54 mm
Breite:
86 mm
Höhe/Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.332 kg


