BUSCH-JAEGER - Abdeckung Busch-iceLight Orientierungsbeleuchtung transparent - Reflex SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001510A0006
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395132760
Sonepar Artikelnummer
120377921
Hersteller Artikelnummer
2CKA001510A0006
Hersteller Typ
2068/14-214
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001510A0006
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
35.2 mm
Breite:
54 mm
Höhe/Tiefe:
54 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.046 kg


