BUSCH-JAEGER - Abdeckung Busch-iceLight Orientierungsbeleuchtung weiß transparent - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001510A0019
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - asymmetrisch
Lichtaustritt - indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395192467
Sonepar Artikelnummer
120375875
Hersteller Artikelnummer
2CKA001510A0019
Hersteller Typ
2068/11-914
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001510A0019
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
34.4 mm
Breite:
55 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.042 kg


