BUSCH-JAEGER - Abdeckung Busch-iceLight Orientierungsbeleuchtung weiß transparent -Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001510A0005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - asymmetrisch
Lichtaustritt - indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395132753
Sonepar Artikelnummer
120183937
Hersteller Artikelnummer
2CKA001510A0005
Hersteller Typ
2068/11-84
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001510A0005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
35 mm
Breite:
63 mm
Höhe/Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg


