BUSCH-JAEGER - Abdeckung Busch-Infolicht anthrazit - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001731A1921
Zusammenstellung - Zentralplatte
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395067512
Sonepar Artikelnummer
120137902
Hersteller Artikelnummer
2CKA001731A1921
Hersteller Typ
1731-0-1921
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001731A1921
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
0 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Leuchtmittel:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Ja
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
5 W
Gerätebreite:
63 mm
Gerätehöhe:
63 mm
Gerätetiefe:
10.1 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg


