BUSCH-JAEGER - Abdeckung für Schriftfeld Bedienelement groß Busch-Tenton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006330A0118
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 40.2 mm
Höhe - 74.7 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395299630
Sonepar Artikelnummer
121065841
Hersteller Artikelnummer
2CKA006330A0118
Hersteller Typ
SLX/A.0.11-885
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006330A0118
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
40.2 mm
Höhe:
74.7 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.015 kg


