BUSCH-JAEGER - Abdeckung für Schriftfeld Bedienelement klein Busch-Tenton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006330A0101
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 40.2 mm
Höhe - 49.7 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395299463
Sonepar Artikelnummer
121065834
Hersteller Artikelnummer
2CKA006330A0101
Hersteller Typ
SLM/A.0.11-884
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006330A0101
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
40.2 mm
Höhe:
49.7 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.011 kg


