BUSCH-JAEGER - Abdeckung für Schriftfeld RTR klein Busch-Tenton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006330A0095
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 40.2 mm
Höhe - 74.7 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395299401
Sonepar Artikelnummer
121065833
Hersteller Artikelnummer
2CKA006330A0095
Hersteller Typ
SLS/A.0.11-83
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006330A0095
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
40.2 mm
Höhe:
74.7 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.015 kg


