Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Abdeckung für Trevion-Keypad 1- bis 4-fach studioweiß matt - art linear

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Abdeckung für Trevion-Keypad 1- bis 4-fach studioweiß matt - art linear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006199A0388

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395337974

Sonepar Artikelnummer

121112193

Hersteller Artikelnummer

2CKA006199A0388

Hersteller Typ

LFW/A.2.70.11-44M

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006199A0388

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

weiß

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

Ja

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Anzahl der Tasten:

2

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Abdeckung für Keypad geeignet für 1- bis 4-fach Ausführungen. Schützt die Bedienelemente und sorgt für eine saubere elegante Optik. Passend für diverse Keypad-Modelle und leicht zu montieren.