Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Abdeckung für Trevion Keypad mit verschiedenen Symbole studioweiß - Plattform 63

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Abdeckung für Trevion Keypad mit verschiedenen Symbole studioweiß - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006199A0040

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395334478

Sonepar Artikelnummer

121112331

Hersteller Artikelnummer

2CKA006199A0040

Hersteller Typ

LFW/A.0.63.11-CK

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006199A0040

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

Abdeckung 1-fach für Keypad mit kundenspezifischer Bedruckung. Im Format 63 passend für Schalterprogramme wie Busch-axcent Solo future und weitere. Individuell gestaltbar für eine eindeutige und funktionale Tastenbelegung.