Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Abdeckung für UP Lichtsignal grün - Busch-Duro 2000 SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Abdeckung für UP Lichtsignal grün - Busch-Duro 2000 SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001512A0219

  • Ausführung - Beleuchtungshaube flach

  • Befestigungsart - steckbar

  • Farbe - sonstige

  • Bedruckt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395059401

Sonepar Artikelnummer

120006708

Hersteller Artikelnummer

2CKA001512A0219

Hersteller Typ

2526-13

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001512A0219

Ausführung:

Beleuchtungshaube flach

Befestigungsart:

steckbar

Farbe:

sonstige

Bedruckt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.017 kg

Die Abdeckung für das UP Lichtsignal, Modell Busch-Duro 2000 SI, ist speziell für die Einsätze 2061 und 2661 U konzipiert. Sie bietet eine transparente Abdeckung, die in den Farben grün, orange, rot und transparent klar erhältlich ist. Diese Abdeckung sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern schützt auch das Lichtsignal und gewährleistet eine klare Sichtbarkeit.