Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Abschlussleiste Gr 1/x aluminium - Busch-Welcome 2-Draht und Welcome IP

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Abschlussleiste Gr 1/x aluminium - Busch-Welcome 2-Draht und Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TMA200160A0037

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6955891815971

Sonepar Artikelnummer

120930513

Hersteller Artikelnummer

2TMA200160A0037

Hersteller Typ

51381EP-A-03

Hersteller Artikel Nr.:

2TMA200160A0037

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.014 kg

Ersatzteil für Busch-Welcome 2-Draht und Busch-Welcome IP Außenstationen der Größe 1/x, Hinweis: Die Abschlussleiste ist bereits im Lieferumfang der Frontplatte enthalten dieser Artikel dient ausschließlich dem Ersatzbedarf.