Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Abschlussleiste Gr 1/x weiß - Busch-Welcome IP

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Abschlussleiste Gr 1/x weiß - Busch-Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130160W0009

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6955891810815

Sonepar Artikelnummer

120759760

Hersteller Artikelnummer

2TMA130160W0009

Hersteller Typ

51381EP-W-03

Hersteller Artikel Nr.:

2TMA130160W0009

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.071 kg

Ersatzteil für die Busch-Welcome 2-Draht- und Busch-Welcome IP-Außenstationen in der Größe 1/x. Hinweis: Die Abschlussleiste ist bereits im Lieferumfang der Frontplatte enthalten. Dieser Artikel dient ausschließlich dem Ersatzbedarf.