Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Abschlussleiste Gr 2/x - Busch-Welcome 2-Draht und Welcome IP

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Abschlussleiste Gr 2/x - Busch-Welcome 2-Draht und Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130160X0025

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6955891810808

Sonepar Artikelnummer

120759767

Hersteller Artikelnummer

2TMA130160X0025

Hersteller Typ

51382EP-S-03

Hersteller Artikel Nr.:

2TMA130160X0025

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.123 kg

Ersatzteil für Busch-Welcome 2-Draht und Busch-Welcome IP Außenstationen der Größen 2/x, Hinweis: Die Abschlussleiste ist bereits im Lieferumfang der Frontplatte enthalten dieser Artikel dient ausschließlich dem Ersatzbedarf.