BUSCH-JAEGER - Aktiv Videoverteiler Innen UP 4-fach - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0508
Funktion - verteilen
Installationstechnik - 2-Draht
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395222867
Sonepar Artikelnummer
120409408
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0508
Hersteller Typ
83320/4 U
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0508
Funktion:
verteilen
Installationstechnik:
2-Draht
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.071 kg


