BUSCH-JAEGER - Alarmmelde-Einsatz - Busch-Infoline

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001582A0428
Ausführung - Zimmerleuchte/Summer
Farbe - weiß
Spannungsart - AC
Nennspannung AC - 15 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395254813
Sonepar Artikelnummer
120589869
Hersteller Artikelnummer
2CKA001582A0428
Hersteller Typ
1515 U-12-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001582A0428
Ausführung:
Zimmerleuchte/Summer
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung AC:
15 V
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Nennspannung DC:
15 V
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.035 kg


