BUSCH-JAEGER - Antennendosen-Einsatz TV / SAT 2 Loch Durchgangsdose gerade Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA000230A1555
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 14 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 15 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395357934
Sonepar Artikelnummer
121378669
Hersteller Artikelnummer
2CKA000230A1555
Hersteller Typ
0231-102
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA000230A1555
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
14 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
15 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
3 dB
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Oberflächenschutz:
metallic
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.985 kg


