BUSCH-JAEGER - Antennendosen-Einsatz TV / SAT 2 Loch Stichdose gerade Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA000230A1554
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 4.5 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 5.5 dB
Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395357927
Sonepar Artikelnummer
121381825
Hersteller Artikelnummer
2CKA000230A1554
Hersteller Typ
0230-102
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA000230A1554
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
4.5 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
5.5 dB
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Oberflächenschutz:
metallic
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.090 kg


