BUSCH-JAEGER - Antennendosen-Einsatz TV / SAT 3 Loch Stichdose gerade Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA000230A1550
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 2 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 2 dB
Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395357866
Sonepar Artikelnummer
121391560
Hersteller Artikelnummer
2CKA000230A1550
Hersteller Typ
0232-102
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA000230A1550
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Oberflächenschutz:
metallic
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
67 mm
Gerätetiefe:
25 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
95.500 kg


