BUSCH-JAEGER - Audio/Video Modul 130 schwarz - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA200160N0036
Ausführung - Videomodul
Installationstechnik - 2-Draht
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Bildsystem - PAL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891815858
Sonepar Artikelnummer
120930517
Hersteller Artikelnummer
2TMA200160N0036
Hersteller Typ
A251382M-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA200160N0036
Ausführung:
Videomodul
Installationstechnik:
2-Draht
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Bildsystem:
PAL
Farbe:
schwarz
Mit Gehäuse:
Ja
Breite:
97 mm
Höhe:
143 mm
Tiefe:
37 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
28 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Anzahl der Benutzer:
0
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
100 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.365 kg


