BUSCH-JAEGER - Audiomodul aluminium - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA200160A0027
Ausführung - Steuerbaustein
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Farbe - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891815872
Sonepar Artikelnummer
120930503
Hersteller Artikelnummer
2TMA200160A0027
Hersteller Typ
A251381A-A-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA200160A0027
Ausführung:
Steuerbaustein
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Farbe:
Aluminium
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Breite:
97 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
28 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
28 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.018 kg


