BUSCH-JAEGER - Audiomodul anthrazit - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA220160B1007
Ausführung - Audiomodul
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891820968
Sonepar Artikelnummer
121065862
Hersteller Artikelnummer
2TMA220160B1007
Hersteller Typ
2TMA220160B1007
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA220160B1007
Ausführung:
Audiomodul
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
anthrazit
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Breite:
97 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
28 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
28 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.129 kg


