BUSCH-JAEGER - Aufputz-Gehäuse 1-fach anthrazit - future linear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001799A0895
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395065839
Sonepar Artikelnummer
120137866
Hersteller Artikelnummer
2CKA001799A0895
Hersteller Typ
1701-81
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001799A0895
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Tischgerät:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Mit Installationsrohreingang:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Schlagfest:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
43 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
80 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
80 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
43 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.064 kg


