BUSCH-JAEGER - Aufputz-Gehäuse 2-fach anthrazit - future linear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001799A0900
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395065938
Sonepar Artikelnummer
120137871
Hersteller Artikelnummer
2CKA001799A0900
Hersteller Typ
1702-81
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001799A0900
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Tischgerät:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Mit Installationsrohreingang:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Schlagfest:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Höhe:
151 mm
Tiefe:
42 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
80 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
151 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.103 kg


