BUSCH-JAEGER - Aufputz-Gehäuse flache Bauform 1-fach alpinweiß - Busch-balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TKA00005514
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6438199016771
Sonepar Artikelnummer
121391579
Hersteller Artikelnummer
2TKA00005514
Hersteller Typ
1711 F-914
Hersteller Artikel Nr.:
2TKA00005514
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
43 mm
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
64.300 kg


