Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Aufputz-Gehäuse für Busch-Präsenzmelder KNX und Busch-Wächter Sky KNX

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Aufputz-Gehäuse für Busch-Präsenzmelder KNX und Busch-Wächter Sky KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006132A0340

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395185865

Sonepar Artikelnummer

120393026

Hersteller Artikelnummer

2CKA006132A0340

Hersteller Typ

6131/39-24

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006132A0340

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.056 kg

Ideal zur Aufputzmontage für Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500) Premium KNX 6131/31-xxx(-500) Corridor KNX 6131/50-xxx(-500) Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) und den Busch-Wächter Sky KNX 6131/40-24(-500). Einfache Installation und perfekte Integration in Ihr KNX-System – für zuverlässige Präsenz- und Bewegungsmeldung sowie optimiertes Licht- und Energie-Management. Robust vielseitig und ideal für Ihre smarte Gebäudeautomation.