Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Aufputz-Gehäuse für Busch-Präsenzmelder KNX und Busch-Wächter Sky KNX

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Aufputz-Gehäuse für Busch-Präsenzmelder KNX und Busch-Wächter Sky KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006132A0341

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395185872

Sonepar Artikelnummer

121065676

Hersteller Artikelnummer

2CKA006132A0341

Hersteller Typ

6131/39-183

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006132A0341

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.056 kg

Zur Aufputz-Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500) eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500) eines Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500) eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter Sky KNX 6131/40-24(-500).